Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankordner A6 quer Classic bla 2-R-Combi 30mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/ve0611ab.jpg
images/web_details/ve0611ab.jpg
images/web_details/veo41692_s01.jpg
images/web_details/veloflex_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VEO4169250
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4169250
EAN/GTIN:
     4000225015458
Suchbegriffe:
Bank-Ordner
Bankordner
Kontoauszugsordner
Postscheckordner
Bankordner VELOCOLOR® Classic, DIN A6, Größe 250 x 140 x 45, Karton glanzkaschiert schwarzer Innenspiegel, 2-D-Ring-Mechanik 30 Füllhöhe, Blindprägung Bank, mit Niederhalter, sortiert in rot, blau, schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Abmessungen:
(H x B x T) 140 x 250 x 45 mm
Anreißer (Online):
Bankordner Classic, DIN A6, 2-D-Ring-Mechanik, 30 mm, blau
Kurzbeschreibung (Online):
Bankordner Classic, A6 quer, blau, 2-R-Combi, 30 mm
Langbeschreibung (Online):
Bankordner VELOCOLOR® Classic, DIN A6, Größe 250 x 140 x 45, Karton glanzkaschiert schwarzer Innenspiegel, 2-D-Ring-Mechanik 30 Füllhöhe, Blindprägung Bank, mit Niederhalter, sortiert in rot, blau, schwarz.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Aktenordner A6 quer, Standardordner A6 quer, ringbuch a6 2 ringe, bank ordner, bankordner a6, Ordner, Aktenordner, Akten-Ordner, Büroordner, Büro-Ordner, Hebelordner, Hebel-Ordner, Briefordner, Brief-Ordner, Pappordner, Papp-Ordner, Wolkenmarmorordner, Wolkenmarmor-Ordner, Stehordner, Schitzordner, Schlitz-Ordner, Standardordner, Standard-Ordner, Plastikordner, Plastik-Ordner, Hartpappordner, Hartpapp-Ordner, Hartpappenordner, Hartpappen-Ordner, Hartpappeordner, Hartpappe-Ordner, Kunststoffordner, Kunststoff-Ordner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 21,00*
€ 30,46*
8 Tage
10
€ 5,87*
ab € 22,01*
€ 31,07*
5 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 24,06*
€ 33,55*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,46*
€ 36,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,34*
€ 36,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,85*
€ 34,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,63*
€ 31,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,94*
€ 30,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,00*
€ 24,99
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4169221
ab € 20,95*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4169280
ab € 21,10*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4169200
ab € 21,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.