Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankordner A6 VELOCOLOR rot 2-R-Combi 30mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/veo41683_s01.jpg
images/web_details/veo41683_s01.jpg
images/web_details/veloflex_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VEO4168321
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4168321
EAN/GTIN:
     4000225054969
Suchbegriffe:
Bank-Ordner
Bankordner
Kontoauszugsordner
Postscheckordner
Bankordner, DIN A6, Größe 250 x 140 x 45 mm, Karton PP-kaschiert, 2-D-Ring-Mechanik 30 mm Füllhöhe, Rücken mit Prägung Bank, mit Niederhalter, sortiert in rot, grün, blau, schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
hellrot
Abmessungen:
(H x B x T) 140 x 250 x 45 mm
Anreißer (Online):
Bankordner, PP, DIN A6, 2-D-Ring-Mechanik, 30 mm, hellrot
Kurzbeschreibung (Online):
Bankordner VELOCOLOR, A6, hellrot, 2-Ring-Combi 30mm
Langbeschreibung (Online):
Bankordner, DIN A6, Größe 250 x 140 x 45 mm, Karton PP-kaschiert, 2-D-Ring-Mechanik 30 mm Füllhöhe, Rücken mit Prägung Bank, mit Niederhalter, sortiert in rot, grün, blau, schwarz.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Aktenordner A6 quer, Standardordner A6 quer, bankordner a6, bank ordner, bankordner set, Ordner, Aktenordner, Akten-Ordner, Büroordner, Büro-Ordner, Hebelordner, Hebel-Ordner, Briefordner, Brief-Ordner, Pappordner, Papp-Ordner, Wolkenmarmorordner, Wolkenmarmor-Ordner, Stehordner, Schitzordner, Schlitz-Ordner, Standardordner, Standard-Ordner, Plastikordner, Plastik-Ordner, Hartpappordner, Hartpapp-Ordner, Hartpappenordner, Hartpappen-Ordner, Hartpappeordner, Hartpappe-Ordner, Kunststoffordner, Kunststoff-Ordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,004* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,38*
€ 52,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,21*
€ 51,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,63*
€ 49,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,42*
€ 44,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,19*
€ 43,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,04*
€ 35,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.