Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 PVC d-blau 4-Ring 16mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/ve0547ab.jpg
images/web_details/ve0547ab.jpg
images/web_details/veo41440_s01.jpg
images/web_details/veloflex_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VEO4144050
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4144050
EAN/GTIN:
     4000225004919
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch Comfort, DIN A4, Größe 248 x 315 x 20 mm, leicht genarbte PVC-Folie, mit Pappe verstärkt, 4-Rund-Ring-Mechanik 16 mm Füllhöhe, passend für ca. 100 Blatt 80g/qm Papier, mit Klarsicht-Innentasche, blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Anreißer (Online):
Ringbuch, DIN A4, 4-Ring-Mechanik, Ø 16 mm, blau
Kurzbeschreibung (Online):
Ringbuch, A4, PVC, blau, 4-Rund-Ring 16mm
Langbeschreibung (Online):
Ringbuch Comfort, DIN A4, Größe 248 x 315 x 20 mm, leicht genarbte PVC-Folie, mit Pappe verstärkt, 4-Rund-Ring-Mechanik 16 mm Füllhöhe, passend für ca. 100 Blatt 80g/qm Papier, mit Klarsicht-Innentasche, blau.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, veloflex ringbuch a4 4-ringe, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, Ring-Buch, Ring-Bücher, Präsentationsringbuch, Präsentationsringbücher, Präsentations-Ringbuch, Präsentations-Ringbücher, Prospektringbuch, Prospekt-Ringbuch, Prospektringbücher, Prospekt-Ringbücher, Ring-Ordner, Prospektalbum, Prospekt-Album, Präsentationsordner, Präsentations-Ordner, Prospektordner, Prospekt-Ordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 5,04934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,80*
€ 127,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,53*
€ 123,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,72*
€ 119,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,89*
€ 103,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,74*
€ 90,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.