| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO4143050 Herst.-Nr.: 4143050 EAN/GTIN: 4000225039713 |
| |
|
| | |
| Ringbuch Comfort, DIN A4, Größe 269 x 315 x 33, leicht genarbte PVC-Folie, mit Pappe verstärkt, 4-D-Ring-Mechanik 25 mm Füllhöhe, passend für ca. 250 Blatt 80g Papier, mit Klarsicht-Innentasche, schwarz. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Anreißer (Online): | Ringbuch, DIN A4, 4-Ring-Mechanik, Ø 25 mm, blau | Kurzbeschreibung (Online): | Ringbuch, A4, PVC-Folie, 4-D-Ring 25mm, blau | Langbeschreibung (Online): | Ringbuch Comfort, DIN A4, Größe 269 x 315 x 33, leicht genarbte PVC-Folie, mit Pappe verstärkt, 4-D-Ring-Mechanik 25 mm Füllhöhe, passend für ca. 250 Blatt 80g Papier, mit Klarsicht-Innentasche, schwarz. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringordner, veloflex ringbuch a4 4-ringe, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, Ring-Buch, Ring-Bücher, Präsentationsringbuch, Präsentationsringbücher, Präsentations-Ringbuch, Präsentations-Ringbücher, Prospektringbuch, Prospekt-Ringbuch, Prospektringbücher, Prospekt-Ringbücher, Ring-Ordner, Prospektalbum, Prospekt-Album, Präsentationsordner, Präsentations-Ordner, Prospektordner, Prospekt-Ordner |
| | |
| |