Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsringbuch Velodur A4 4-Ring 40mm Ringdurchmesser weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/veo41411ws_a01.jpg
images/web_details/veo41411ws_a01.jpg
images/web_details/veo41441ws_s1.jpg
images/web_details/veo11431sw_s1.jpg
images/web_details/veo41421ws_s1.jpg
images/web_details/veo41411ws_s1.jpg
images/web_details/veloflex_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VEO41411WS
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4141190
EAN/GTIN:
     4000225003615
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Einband und Taschen aus PP-Folie. Vorder- und Rückentasche aus blendfreier PP-Folie. Rückentasche verbreitert, dadurch leichteres Einstecken des Rückenschildes. Alle VELODUR®-Ringbücher sind passend für Prospekthüllen und Register. Format: DIN A4 Überbreite. Niederhalter sind nicht im Lieferumfang enthalten (außer bei Ringbüchern mit Hebelmechanik). Made in Germany.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
Ring-ø 40 mm, Rücken 60 mm
Abmessungen:
280 x 315 mm
Ausführung:
DIN A4 Überbreite, 4-D-Ring-Mechanik
Anreißer (Online):
Präsentationsringbuch Velodur, DIN A4, 4-D-Ring-Mechanik 40mm, Rückenbreite 55mm, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Präsentationsringbuch Velodur, A4, 4-D-Ring 40mm, Rückenbreite 55mm, weiß
Langbeschreibung (Online):
Einband und Taschen aus PP-Folie. Vorder- und Rückentasche aus blendfreier PP-Folie. Rückentasche verbreitert, dadurch leichteres Einstecken des Rückenschildes. Alle VELODUR®-Ringbücher sind passend für Prospekthüllen und Register. Format: DIN A4 Überbreite. Niederhalter sind nicht im Lieferumfang enthalten (außer bei Ringbüchern mit Hebelmechanik). Made in Germany.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch 4 ringe pappe, veloflex ringbuch, ringbuch, Ring-Buch, Ring-Bücher, Präsentationsringbücher, Präsentations-Ringbuch, Präsentations-Ringbücher, Prospektringbuch, Prospekt-Ringbuch, Prospektringbücher, Prospekt-Ringbücher, Ring-Ordner, Prospektalbum, Prospekt-Album
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 3,46*
€ 4,902*
2 Tage
18
1
€ 5,95*
ab € 3,02*
€ 4,92*
9 Tage
23
1
€ 5,87*
ab € 3,01*
€ 4,94*
1
€ 7,95*
ab € 3,28*
€ 5,50*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 3,55*
€ 5,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
4144
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.