| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO4138290 Herst.-Nr.: 4138290 EAN/GTIN: 4000225025006 |
| |
|
| | |
| Ringordner Crystal, DIN A4, Größe 255 x 315 x 27, PP-Vollkunststoff in Streifenoptik, 2-D-Ring-Mechanik 20 mm Füllhöhe, passend für ca. 250 Blatt 80g Papier, transparent farblos. Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Anreißer (Online): | Ringbuch Crystal, DIN A4, 2-D-Ring Mechanik, Ø 20 mm, farblos | Kurzbeschreibung (Online): | Ringbuch Crystal, DIN A4, 2-Ring-Mechanik, Ø 20 mm, transparent | Langbeschreibung (Online): | Ringordner Crystal, DIN A4, Größe 255 x 315 x 27, PP-Vollkunststoff in Streifenoptik, 2-D-Ring-Mechanik 20 mm Füllhöhe, passend für ca. 250 Blatt 80g Papier, transparent farblos. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 transparent, ringbuch a4, ringbuch, Ring-Buch, Ring-Bücher, Prospektringbuch, Prospekt-Ringbuch, Prospektringbücher, Prospekt-Ringbücher, Ring-Ordner, Prospektalbum, Prospekt-Album, Prospektordner, Prospekt-Ordner |
| | |
| |