Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO4131280 Herst.-Nr.: 4131280 EAN/GTIN: 4000225003356 |
| |
|
| | |
| Ringbuch Exclusiv, DIN A3 Querformat Größe 475 x 325 x 45, hochwertige, ledergenarbte Folie, 4-D-Ring-Mechanik Füllhöhe 30 mm, passend für ca. 300 Blatt 80g Papier, passend für Prospekthüllen Art. 4334 0, innen mit Klarsichttasche, schwarz. Weitere Informationen: | | Anreißer (Online): | Ringbuch Exclusiv, DIN A3 quer, 4-Ring-Mechanik, Ø 30 mm, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Ringbuch Exclusiv, A3 quer, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Ringbuch Exclusiv, DIN A3 Querformat Größe 475 x 325 x 45, hochwertige, ledergenarbte Folie, 4-D-Ring-Mechanik Füllhöhe 30 mm, passend für ca. 300 Blatt 80g Papier, passend für Prospekthüllen Art. 4334 0, innen mit Klarsichttasche, schwarz. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringordner, veloflex ringbuch schwarz a3, ringbuch a3, veloflex ringbuch, Ring-Buch, Ring-Bücher, Präsentationsringbuch, Präsentationsringbücher, Präsentations-Ringbuch, Präsentations-Ringbücher, Prospektringbuch, Prospekt-Ringbuch, Prospektringbücher, Prospekt-Ringbücher, Ring-Ordner, Prospektalbum, Prospekt-Album, Präsentationsordner, Präsentations-Ordner, Prospektordner, Prospekt-Ordner |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 12,47* | € 18,56* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 15,74* | € 23,37* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 15,54* | € 24,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|