| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO3307000 Herst.-Nr.: 3307000 EAN/GTIN: 4000225051722 |
| |
|
| | |
| Sichttasche, DIN A7, Größe: 120 x 77 mm, starke PP-Folie 140 my, mit Überfallklappe, Lochung mittig geschweißt, für Aushänge im Querformat, 100er Großpackung, glasklar. Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Anreißer (Online): | Sichttasche, DIN A7 quer, PP, 120 x 77 mm, glasklar | Kurzbeschreibung (Online): | Sichttasche, A7 quer, Innenmaß: 120 x 77 mm | Langbeschreibung (Online): | Sichttasche, DIN A7, Größe: 120 x 77 mm, starke PP-Folie 140 my, mit Überfallklappe, Lochung mittig geschweißt, für Aushänge im Querformat, 100er Großpackung, glasklar. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, veloflex aktenhüllen glasklar, aktenhülle, aktenhülle glasklar, Dokumententasche, Dokumenten-Tasche, Dokumentenhülle, Dokumenten-Hülle, Sammel-Tasche, Sammelhülle, Sammel-Hülle, Dokumenten-Mappe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 29,34* | € 43,41* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 33,71* | € 47,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3371* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|