Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttaschen mit Klappe A7 quer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sichttaschen mit Klappe A7 quer
Sichttaschen mit Klappe A7 quer
Artikel-Nr.:
     467-#VELO3307000
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3307000
EAN/GTIN:
     4000225051715
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktenhülle
  • Sichttasche
  • DIN A7 Größe 77 x 120 mm
  • starkes PVC 180 my
  • Überfallklappe aus starker Hartfolie
  • Lochung mittig geschweißt
  • für Aushänge im Querformat
  • glasklar
Weitere Informationen:
Blattformat:
A7
Breite:
77 mm
Bruttogewicht:
0.004 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
120 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
180 mic
Öffnung:
kurze Seite
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 29,38*
€ 43,58*
€ 6,95*
ab € 34,73*
€ 48,86*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,58*
€ 51,8602
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,86*
€ 51,0034
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,49*
€ 49,3731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,04*
€ 45,2676
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,87*
€ 42,6853
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,68*
€ 41,2692
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,38*
€ 34,9622
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2938* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3307010
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.