Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttaschen A4 hoch Innenmaß: 225 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/ve0472ab.jpg
images/web_details/ve0472ab.jpg
images/web_details/veloflex_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VEO3304000
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3304000
EAN/GTIN:
     4000225330407
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktenhülle
Sichttasche, DIN A4, Maße 225 x 300 mm, starke PP-Folie 140 my, mit Überfallklappe, Lochung mittig geschweißt, für Aushänge im Hochformat, 100er Großpackung, glasklar.
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Anreißer (Online):
Sichttasche, DIN A4, 225 x 300 mm, PP-Folie, glasklar
Kurzbeschreibung (Online):
Sichttasche, A4 hoch, Innenmaß: 225 x 300 mm
Langbeschreibung (Online):
Sichttasche, DIN A4, Maße 225 x 300 mm, starke PP-Folie 140 my, mit Überfallklappe, Lochung mittig geschweißt, für Aushänge im Hochformat, 100er Großpackung, glasklar.
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
100
€ 4,95*
ab € 0,6603*
€ 0,9066*
5 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,7246*
€ 1,0189*
5 Tage
44
1
€ 5,87*
ab € 0,69*
€ 1,34*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9066*
€ 1,07885
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8966*
€ 1,06695
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8703*
€ 1,03566
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6603*
€ 0,78576
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 90,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3304010
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.