| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO2404100 Herst.-Nr.: 2404100 EAN/GTIN: 4000225024283 |
| |
|
| | |
| Faltentasche VELOCOLL®, DIN A4, PVC-Folie selbstklebend, max. 18 mm Füllhöhe, flach mit Falte ohne Rückwand, 100er Großpackung, glasklar. Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Anreißer (Online): | Faltentasche VELOCOLL®, DIN A4, PVC-Folie selbstklebend, glasklar | Kurzbeschreibung (Online): | Faltentasche, selbstklebend, A4 | Langbeschreibung (Online): | Faltentasche VELOCOLL®, DIN A4, PVC-Folie selbstklebend, max. 18 mm Füllhöhe, flach mit Falte ohne Rückwand, 100er Großpackung, glasklar. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, dokumentenmappe a4 transparent veloflex, selbstklebe taschen, selbstklebe-taschen a4, Umschlag, Umschläge, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandhüllen, Faltenumschlag, Faltenumschläge, Faltenhüllen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,94* | € 16,37* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 136,57* | € 178,95* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Packung | € 2,95* | ab € 155,51* | € 201,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,5551* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|