Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex selbstklebende Sichttasche VELOCOLL®, DIN A4, PP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex selbstklebende Sichttasche VELOCOLL®, DIN A4, PP
Veloflex selbstklebende Sichttasche VELOCOLL®, DIN A4, PP
Veloflex selbstklebende Sichttasche VELOCOLL®, DIN A4, PP
Artikel-Nr.:
     388-29745E-100
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2404100
EAN/GTIN:
     4000225024276
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Falten-Versandtaschen
Faltentasche "VELOCOLL"® für das Format DIN A4, aus 180 my starker PP-Folie gefertigt.

Die Faltentasche ist selbstklebend, mit max. 18 mm Füllhöhe, flach mit Falte, ohne Rückwand.

- Farbe: transparent
- Innenmaß ca. 25 x 29 cm
Produkt-Name: Sichttaschen
Höhe: 297 mm
Breite: 210 mm
Farbe: transparent
Form: Rechteck
Öffnungsseite: schmale Seite
Material: Polypropylen
Papierformat: DIN A4

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 388
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,20*
€ 179,21*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 147,72*
€ 188,77*
€ 2,95*
ab € 155,03*
€ 201,06*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,21*
€ 213,2599
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,23*
€ 208,5237
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 168,74*
€ 200,8006
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,96*
€ 191,5424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,65*
€ 176,8935
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,20*
€ 163,268
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,372* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.