| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO2206100 Herst.-Nr.: 2206100 EAN/GTIN: 4000225048289 |
| |
|
| | |
| Beschriftungsfenster VELOCOLL®, DIN A6, Innenmaß: 105 x 148 mm, PP-Folie 140 my, mit selbstklebender Rückseite 100 my, kurze Seite geöffnet, ohne Kartoneinlagen, 100er Großpackung, glasklar. Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Anreißer (Online): | Beschriftungsfenster VELOCOLL®, DIN A6, 105 x 148 mm, PP-Folie 140 my, glasklar | Kurzbeschreibung (Online): | SK Fenster, A6, 105 x 148 mm | Langbeschreibung (Online): | Beschriftungsfenster VELOCOLL®, DIN A6, Innenmaß: 105 x 148 mm, PP-Folie 140 my, mit selbstklebender Rückseite 100 my, kurze Seite geöffnet, ohne Kartoneinlagen, 100er Großpackung, glasklar. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, veloflex beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster veloflex, Beschriftungsschild, Schilderrahmen, Schilderhalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 18,27* | € 26,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 19,55* | € 26,80* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 20,82* | € 29,49* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 22,52* | € 31,73* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 21,28* | € 31,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2082* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|