| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-126196703 Herst.-Nr.: 2206100 EAN/GTIN: 4000225048289 |
| |
|
| | |
| Zum nachträglichen Ausrüsten von Büchern, Ordner, Mappen, selbstklebend mit hochtransparentem Kleber. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | VELOCOLL® | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Selbstklebetasche VELOCOLL® | Maße: | 14,8 x 10,5 cm (B x H) | Dicke der Folie Vorderseite: | 0,14 mm | Dicke der Folie Rückseite: | 0,10 mm | F³r Papierformat: | DIN A6 | Anordnung der Lage (Öffnungsseite): | rechts, links offen | Werkstoff: | Polypropylen | Farbe: | glasklar | Packungsmenge: | 100 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, veloflex beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster veloflex, Einsteckhüllen, Klebetaschen, Sichttaschen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 19,48* | € 26,87* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 18,49* | € 26,88* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 20,85* | € 29,63* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 22,46* | € 31,86* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 21,43* | € 31,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1948* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|