Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen Heftfix 105mm lang selbstklebend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/veo2002010_a1.jpg
images/web_details/veo2002010_a1.jpg
images/web_details/veo2002010_b01.jpg
images/web_details/veo2002010_b02.jpg
images/web_details/veloflex_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VEO2002010
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2002010
EAN/GTIN:
     4000225014956
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
HEFTFIX®, 105 mm lang, transparente Hartfolie selbstklebend, Lochabstand 60 und 80 mm, zum Abheften von Mustern, Urkunden, Zeichnungen, Bildern, Broschüren usw., 10er SB-Packung glasklar.
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Format:
105 mm
Ausführung:
Hartfolie, Lochabstand: 60 und 80 mm
Anreißer (Online):
HEFTFIX®, 105 mm lang, transparente Hartfolie selbstklebend, glasklar
Kurzbeschreibung (Online):
Heftstreifen Heftfix, 105 mm lang, selbstklebend, VE = 1 Packung = 10 Stück
Langbeschreibung (Online):
HEFTFIX®, 105 mm lang, transparente Hartfolie selbstklebend, Lochabstand 60 und 80 mm, zum Abheften von Mustern, Urkunden, Zeichnungen, Bildern, Broschüren usw., 10er SB-Packung glasklar.
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
8
€ 5,87*
ab € 0,82*
€ 1,59*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 0,88*
€ 1,71*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
2002000
ab € 1,64*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
2003000
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.