| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO1164300 Herst.-Nr.: 1164300 EAN/GTIN: 4000225063664 |
| |
|
| | |
| Taschenringbuch VELOCOLOR®, DIN A6 Größe 137,5 x 168 x20 mm, PVC-Folie mit feiner Ledernarbung, Karton verstärkt, 4-Rund-Ring-Mechanik 13 mm Füllhöhe, Ringabstand 38 x 38 x 38 mm, gefüllt mit 50 Blatt-Einlage, mit Innentasche, sortiert Weitere Informationen: | | Farbe: | sortiert | Anreißer (Online): | Taschenringbuch VELOCOLOR® für DIN A6, sortiert | Kurzbeschreibung (Online): | Taschenringbuch für DIN A6, 4-Rund-Ring-Mechanik, Füllhöhe 13 mm, mit Innentasche, VE = 6 Stück, sortiert | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 33,37182* | € 45,5418* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 32,16* | € 46,59* | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 37,02* | € 51,82* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 45,76428* | € 61,6443* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,17* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|