| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO1151480 Herst.-Nr.: 1151480 EAN/GTIN: 4000225074400 |
| |
|
| | |
| Ringbuch Diamond. Mit Nieten verziert, zweifarbig verarbeitet, PP-Vollkunststoff, gelb, rot, pink, hellgrün, blau, schwarz. Werkstoff: PP. 2-D-Ring-Mechanik. Durchmesser des Rings: 20 mm. Verwendung für Papierformate: A5. 195 x 230 mm. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Anreißer (Online): | Ringordner Diamond, A5, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Ringordner Diamond, A5, 2-D-Ring-Mechanik, 20 mm, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Ringbuch Diamond. Mit Nieten verziert, zweifarbig verarbeitet, PP-Vollkunststoff, gelb, rot, pink, hellgrün, blau, schwarz. Werkstoff: PP. 2-D-Ring-Mechanik. Durchmesser des Rings: 20 mm. Verwendung für Papierformate: A5. 195 x 230 mm. Farbe: schwarz. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringordner, veloflex ringbuch a5 2-ring vollplastik, ringbuch a5, ringbuch a5 2 ringe, Ring-Buch, Ring-Bücher, Präsentationsringbuch, Präsentationsringbücher, Präsentations-Ringbuch, Präsentations-Ringbücher, Prospektringbuch, Prospekt-Ringbuch, Prospektringbücher, Prospekt-Ringbücher, Ring-Ordner, Prospektalbum, Prospekt-Album, Präsentationsordner, Präsentations-Ordner, Prospektordner, Prospekt-Ordner |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 19,21008* | € 27,53004* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 20,25* | € 29,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 12 Stück (ab € 1,6875* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|