| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO1149080 Herst.-Nr.: 1149080 EAN/GTIN: 4000225039652 |
| |
|
| | |
| Ringordner Comfort, DIN A4 Größe 269 x 315 x 33, leicht genarbte PVC-Folie, mit Pappe verstärkt, 2-D-Ring-Mechanik 25 mm Füllhöhe, passend für ca. 250 Blatt 80g Papier, mit Klarsicht-Innentasche, rot Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Anreißer (Online): | Ringbuch Comfort, DIN A4, 2-Ring-Mechanik, Ø 25 mm, schwarz, 15 Stück | Kurzbeschreibung (Online): | Ringordner Comfort für DIN A4, Füllhöhe 25 mm, 2-D-Ringmechanik, VE = 10 Stück, schwarz | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 hartpappe 2 ringe schwarz, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, Ring-Buch, Ring-Bücher, Präsentationsringbuch, Präsentationsringbücher, Präsentations-Ringbuch, Präsentations-Ringbücher, Prospektringbuch, Prospekt-Ringbuch, Prospektringbücher, Prospekt-Ringbücher, Ring-Ordner, Prospektalbum, Prospekt-Album, Präsentationsordner, Präsentations-Ordner, Prospektordner, Prospekt-Ordner |
| | |
| |