| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO1145290 Herst.-Nr.: 1145290 EAN/GTIN: 4000225017780 |
| |
|
| | |
| Ringordner Crystal, DIN A4 Größe 255 x 315 x 28, PP-Vollkunststoff in Streifenoptik, 2-D-Ring-Mechanik 25 mm Füllhöhe, passend für ca. 250 Blatt 80g Papier, transparent farblos Weitere Informationen: | | Anreißer (Online): | Ringbuch Crystal, DIN A4, 2-Ring-Mechanik, Ø 25 mm, transparent, 12 Stück | Kurzbeschreibung (Online): | Ringbuch Crystal für DIN A4, in Streifenoptik, Füllhöhe 25 mm, 2-D-Ring-Mechanik, VE = 12 Stück, transparent | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, veloflex ringbuch a4 transparent, ringbuch a4, ringbuch a4 transparent, Ring-Buch, Ring-Bücher, Präsentationsringbücher, Präsentations-Ringbuch, Präsentations-Ringbücher, Prospektringbuch, Prospekt-Ringbuch, Prospektringbücher, Prospekt-Ringbücher, Ring-Ordner, Prospektalbum, Prospekt-Album, Präsentations-Ordner, Prospektordner, Prospekt-Ordner |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 2,05* | € 2,87* | | | | Lager 273 | | | | 12 | | € 6,95* | ab € 2,3075* | € 3,30334* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,04* | € 3,37* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,01* | € 3,44* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 4,50* | ab € 2,325* | € 3,58667* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 39,64008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|