| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO1143300 Herst.-Nr.: 1143300 EAN/GTIN: 4000225001055 |
| |
|
| | |
| Ringbuch VELOCOLOR®. Schwarzer Innenspiegel, glanzkaschierte Pappe, gelb, hellrot, orange, hellgrün, hellblau, pink. Werkstoff: Pappe. 4-D-Ring-Mechanik. Durchmesser des Rings: 25 mm. Verwendung für Papierformate: A4. 258 x 318 mm. Farbe: sortiert. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 10 Stück. Weitere Informationen: | | Anreißer (Online): | Ringbuch VELOCOLOR, DIN A4, 4-Ring-Mechanik, Ø 20 mm, sortiert: grün, rot, gelb, orange, pink, blau, 10 Stück | Kurzbeschreibung (Online): | Ringbuch VELOCOLOR, A4, 4-D-Ring-Mechanik, 25 mm, farbig sortiert | Langbeschreibung (Online): | Ringbuch VELOCOLOR®. Schwarzer Innenspiegel, glanzkaschierte Pappe, gelb, hellrot, orange, hellgrün, hellblau, pink. Werkstoff: Pappe. 4-D-Ring-Mechanik. Durchmesser des Rings: 25 mm. Verwendung für Papierformate: A4. 258 x 318 mm. Farbe: sortiert. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 10 Stück. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringordner, veloflex ringbuch a4 4-ringe, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, Ring-Buch, Ring-Bücher, Prospektringbuch, Prospekt-Ringbuch, Prospektringbücher, Prospekt-Ringbücher, Ring-Ordner, Prospektalbum, Prospekt-Album, Prospektordner, Prospekt-Ordner |
| | |
| |