| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VAR16607101421 Herst.-Nr.: 16607101421 EAN/GTIN: 4008496056446 |
| | |
|
| | |
| Zeitlos, modern und robust zugleich. Die neuen VARTA Aluminium Lights Pro Taschenlampen sind die perfekte Wahl für jeden Tag. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | F20 Pro | Anreißer (Online): | LED Taschenlampe Alu Light F20 Pro | Aufzählung (Online): | eloxiertes Aluminiumgehäuse strukturierte Gehäuseoberfläche für maximalen Grip Präzisions-Fokus: Stufenlos fokussierbarer Lichtstrahl (Spot zu Flut) 3 Leuchtmodi: high, low, Stroboskop stoßfest (1 m) mechanischer Schalter hinten Hochleistungs-LED | Kurzbeschreibung (Online): | LED Taschenlampe Alu Light F20 Pro, Leuchtweite: 70m, Leuchtdauer: 35h, Lichtstärke: bis zu 250lm, inkl. 2 x AA Batterie | Langbeschreibung (Online): | Zeitlos, modern und robust zugleich. Die neuen VARTA Aluminium Lights Pro Taschenlampen sind die perfekte Wahl für jeden Tag. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, stablampe led batterie, stabtaschenlampe, stabtaschenlampe varta, Taschenlampen, Leuchten, Leuchtstab, Taschenleuchten, Stablampen, Stableuchten, Handlampen, Handleuchten, pocketlamp |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,30* | € 9,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 7,53* | € 10,22* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 7,59* | € 10,29* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 7,66* | € 10,38* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,89* | € 12,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|