| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VAR16606101421 Herst.-Nr.: 16606101421 EAN/GTIN: 4008496056422 |
| | |
|
| | |
| Zeitlos, modern und robust zugleich. Die neuen VARTA Aluminium Lights Pro Taschenlampen sind die perfekte Wahl für jeden Tag. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | F10 Pro | Anreißer (Online): | LED Taschenlampe Alu Light F10 Pro | Aufzählung (Online): | eloxiertes Aluminiumgehäuse strukturierte Gehäuseoberfläche für maximalen Grip Präzisions-Fokus: Stufenlos fokussierbarer Lichtstrahl (Spot zu Flut) 3 Leuchtmodi: high, low, Stroboskop stoßfest (1 m) mechanischer Schalter hinten Hochleistungs-LED | Kurzbeschreibung (Online): | LED Taschenlampe Alu Light F10 Pro, Leuchtweite: 45m, Leuchtdauer: 25h, Lichtstärke: bis zu 150lm, inkl. 2 x AAA Batterie | Langbeschreibung (Online): | Zeitlos, modern und robust zugleich. Die neuen VARTA Aluminium Lights Pro Taschenlampen sind die perfekte Wahl für jeden Tag. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, varta led taschenlampe 3aaa, stabtaschenlampe, stabtaschenlampe varta, Taschenlampen, Leuchte, Leuchten, Handlampe, Handleuchte, Leuchtstab, pocketlamp, Funzel |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 5,39* | € 7,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 5,60* | € 7,74* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,61* | € 7,75* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 5,87* | € 8,10* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 7,83* | € 11,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|