Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie E-Block Longlife Power, 9V, Alkali-Mangan, VE = 1 Blister = 1 Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/var04922_a1.jpg
images/web_details/var04922_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VAR04922
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04922 121 411
EAN/GTIN:
     4008496559862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Die Varta Batterien der Longlife Power (vormals High Energy) Reihe sind extrem kraftvoll und wurden in erster Linie für Geräte mit hohem Energieverbrauch wie beispielsweise Spielzeug, Game-Controller, Audio-Geräte, LED Taschenlampen sowie verschiedene Computeranwendungen entwickelt. Varta Longlife Power Batterien werden in Deutschland hergestellt und bieten eine Lagerfähigkeit von 10 Jahren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
E-Block, 6LR61, 9 V, 1 Batterie
Anreißer (Online):
Batterie Longlife Power E-Block, 9V, 6LR61, Alkali-Mangan
Kurzbeschreibung (Online):
Batterie E-Block Longlife Power, 9V, Alkali-Mangan, VE = 1 Blister = 1 Batterie
Langbeschreibung (Online):
Die Varta Batterien der Longlife Power (vormals High Energy) Reihe sind extrem kraftvoll und wurden in erster Linie für Geräte mit hohem Energieverbrauch wie beispielsweise Spielzeug, Game-Controller, Audio-Geräte, LED Taschenlampen sowie verschiedene Computeranwendungen entwickelt. Varta Longlife Power Batterien werden in Deutschland hergestellt und bieten eine Lagerfähigkeit von 10 Jahren.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Defibrillator Akku, Defibrillator Batterie, Defibrillatorakku, Defibrillatorbatterie, defibrillator akku, Batterien, Stromspeicher, Speicherzellen, Fotobatterien, Foto-Batterien, Photobatterien, Photo-Batterien
Angebote (80)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
964
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,00*
€ 1,30*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,39*
5 Tage
53
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,02*
€ 1,47*
2 Tage
592
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,03*
€ 1,48*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,34*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
4142190
ab € 1,89*
Ähnlich
Panasonic
6LR61PPG/1BP
ab € 1,45*
Ähnlich
Varta
04903 121 414
ab € 0,35*
Ähnlich
Varta
04906 121 354
ab € 0,2575*
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
06320 101 401
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
04022 211 111
ab € 0,741*
Ähnlich
Varta
04906 301 124
ab € 1,41*
Ähnlich
Varta
04922 121 111
ab € 0,90*
Ähnlich
Varta
04903 301 124
ab € 6,42*
Ähnlich
Varta
04920 121 111
ab € 0,85*
Ähnlich
Varta
V4903
ab € 0,284*
Ähnlich
Varta
04103 229 224
ab € 5,07*
Ähnlich
Varta
04903 301 112
ab € 0,35*
Ähnlich
Varta
04103 301 112
ab € 3,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.