Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle V392/LR41 1,55V 38mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/var00392_a1.jpg
images/web_details/var00392_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VAR00392
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00392 101 401
EAN/GTIN:
     4008496317257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta Electronics Knopfzelle, das Premium-Sortiment für eine breite Anwendungspalette von Fernbedienungen, Fitnessgeräten, medizinischen Anwendungen, Kameras, Uhren, elektronischen Taschenrechnern und vieles mehr. Speziell auf die Anforderungen moderner Elektronikgeräte ausgerichtet, bietet Varta eine der umfassendsten Electronics Serien auf dem Markt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
V392, LR41, SR41, 40 mAh, 1,55 V
Anreißer (Online):
Knopfzelle V392/LR41, 55V, 38mAh
Kurzbeschreibung (Online):
Knopfzelle V392/LR41, 55V, 38mAh, VE = 1 Blister = 1 Knopfzelle
Langbeschreibung (Online):
Varta Electronics Knopfzelle, das Premium-Sortiment für eine breite Anwendungspalette von Fernbedienungen, Fitnessgeräten, medizinischen Anwendungen, Kameras, Uhren, elektronischen Taschenrechnern und vieles mehr. Speziell auf die Anforderungen moderner Elektronikgeräte ausgerichtet, bietet Varta eine der umfassendsten Electronics Serien auf dem Markt.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta knopfzelle 1,55 v, knopfbatterie, varta knopfbatterie, Batterie, Batterien, Stromspeicher, Speicherzellen, Uhrbatterien, Hörgerätebatterien, Hörgeräte-Batterien
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 0,55*
€ 0,74*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 0,59*
€ 0,80*
1 Tag
8
1
€ 4,99*
ab € 0,64*
€ 0,87*
3 Tage
13
1
€ 8,00*
ab € 0,65*
€ 0,89*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 0,88*
€ 1,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,415*
Zubehör
Varta
00321 101 111
ab € 0,45*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 2,04*
Zubehör
Varta
V315
ab € 6,78*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 1,18*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 2,39*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,08*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,63*
Zubehör
Varta
V361
ab € 0,68*
Zubehör
Varta
00391 101 111
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.