| |
|
| Artikel-Nr.: 273-TYV055470 Herst.-Nr.: 11790 EAN/GTIN: 5017098000015 |
| |
|
| | |
| Sicher ans Ziel kommt Ihr Versandgut in Versandtaschen aus hochwertigem Tyvek®. Das Material ist reißfest, wasser- und schmutzabweisend und hat eine hochwertige Optik. Die ideale Versandhülle für wichtige und vertrauliche Unterlagen. Die Haftklebung mit Abdeckstreifen garantiert lange und gute Klebekraft. Tyvek® besteht zu 100 % aus Polyethylen und ist recyclingfähig. 55 g/qm. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | C5, o. Fe. | Anreißer (Online): | Versandtasche, DIN C5, ohne Fenster, Haftklebung, weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Tyvek Versandtasche, DIN C5, ohne Fenster, Haftklebung, VE = 1 Karton = 100 Stück | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Folienbriefumschlag, Folienumschlag, Folienversandhülle, Folienversandtasche, faltentasche c5 ohne fenster haftklebung, folienbriefumschlag selbstklebend, folienumschlag, Umschlag, Umschläge, Versandtasche, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandhülle, Versandhüllen, Tyvekversandtasche, Tyvekversandtaschen, Tyvekumschlag, Tyvekumschläge, Tyvekhülle, Tyvekhüllen |
| | |
| |