Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek Faltentasche, DIN B4, ohne Fenster, Haftklebung, Spitzboden, 40mm Falte, 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/tyv051561_a1.jpg
images/web_details/tyv051561_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-TYV051561
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     11842
EAN/GTIN:
     4040134035697
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
B4, o. Fe.
Ausführung:
Spitzboden: 38 mm
Anreißer (Online):
Faltentasche, DIN B4, ohne Fenster, Haftklebung, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Tyvek Faltentasche, DIN B4, ohne Fenster, Haftklebung, Spitzboden, 40mm Falte, 70g, VE = 1 Karton = 100 Stück
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Folienbriefumschlag, Folienumschlag, Folienversandhülle, Folienversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentaschen b4 weiß, folienumschlag, folienversandtaschen b4, Umschlag, Umschläge, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandhüllen, Faltenumschlag, Faltenumschläge, Faltenhüllen, Spitzboden-Versandhüllen, Spitzboden-Versandtaschen, Spitzbodenhüllen, Spitzbodenversandtaschen, Spitzbodenversandhüllen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 68,19*
€ 92,07*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 68,47*
€ 92,10*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 73,41*
€ 96,10*
€ 5,95*
ab € 72,07*
€ 97,26*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 92,12*
€ 123,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,53*
€ 147,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,48*
€ 144,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,10*
€ 138,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,69*
€ 118,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,12*
€ 109,62
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9212* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
00067183
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.