Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-TRO64913 Herst.-Nr.: 78252 EAN/GTIN: 9008056782520 |
| |
|
| | |
| Saubere Stempelabdrucke für Ihren trodat®-Selbstfärbestempel. Stempeln Sie wieder mit farbsatten, sauberen Abdrucken durch die Verwendung eines neuen Ersatzkissens. Die Kissen sind in der gewohnten trodat®- Qualität und garantieren gleichmäßigen, homogenen Farbauftrag. Dokumentenecht nach DIN 14145-2. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Ersatzkissen 6/4913 für TRO4913 | Anreißer (Online): | Ersatzstempelkissen für 4913, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Ersatzstempelkissen für 4913, schwarz, VE = 1 Blister = 2 Kissen | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, stempelfarbe schwarz ohne öl, trodat nachtränkfarbe, nachtränkfarbe black, Austauschstempelkissen, Austauschfarbkissen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 6,78* | ab € 1,785* | € 3,075* | | | | | | | | 2 | | € 4,95* | ab € 1,78* | € 3,08* | | | | | | | | 2 | | € 4,95* | ab € 1,78* | € 3,08* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 2,90* | ab € 1,88* | € 3,25* | | | | Lager 273 | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 2,375* | € 4,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 8,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|