| |
|
| Artikel-Nr.: 273-TRAT180 Herst.-Nr.: TWEN T180 PLUS EAN/GTIN: 4025999800482 |
| |
|
| | |
| • automatischer Papiereinzug • Randkontrolle, Zeilenschaltung und Absatzeinrückung automatisch • zentrieren, schreiben rechtsbündig • Setztabulator, Dezimaltabulator • Fettdruck, Unterstreichen, Hoch-/Tiefstellen • Korrekturspeicher: 120 Zeichen / Zeile, Express-Rücktaste • Schreibgeschwindigkeit: 13 Zeichen / Sekunde • Schrifteinteilung: 10, 12 und 15 • Zeilenabstand: 1/1 und 5/2 • Schreibbreite: 229 mm, Papierbreite: 326 mm • DIN-Tastatur, Tastaturhöhe: 35 mm, Schreibtasten: 46 • Geräuschabdeckung, Tastaturabdeckung, Papierstütze Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (H x B x T) 120 x 407 x 370 mm | Anreißer (Online): | Schreibmaschine TWEN T180 Plus | Kurzbeschreibung (Online): | Schreibmaschine TWEN T180 Plus, ohne Display, max. Schreibbreite A4 | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,55* | € 287,30* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 234,36* | € 287,31* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 241,06* | € 296,98* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 254,34* | € 302,09* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 286,09* | € 349,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|