| |
|
| Artikel-Nr.: 273-TRAJ810S Herst.-Nr.: DEECJ810S EAN/GTIN: 4025999800383 |
| |
|
| | |
| Der handliche Taschenrechner für Jedermann. 8-stellige LCD-Anzeige mit 9 mm Ziffernhöhe. Gehäuse hergestellt aus Recycling-Material. 3 Speichertasten, Prozentfunktion, Vorzeichenwechsel. Solar- und Batteriebetrieb. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Abmessungen: | (H x B x T) 11 x 60 x 105 mm | Anreißer (Online): | Taschenrechner TW J 810 S, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Taschenrechner, anzeigend, 8-stellig, Solar und Batterie, Vorzeichenwechseltaste, Speicher, Prozentrechnung, schwarz | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,61* | € 6,04* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 3,62* | € 6,21* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,64* | € 6,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|