Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner 120 PD, grau, 12-stellig, 2,0 Zeilen/Sekunde,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/tra120pd_a1.jpg
images/web_details/tra120pd_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-TRA120PD
Hersteller:
     Bandermann
Herst.-Nr.:
     574
EAN/GTIN:
     4025999801595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
Der druckende Tischrechner 120 PD ist mit grundlegenden Rechenfunktionen, Mehrwertsteuerberechnung, Gewinnspannenkalkulation, Rundung, Aufschlagskalkulation und einer PC-ähnlichen Tastatur für bequeme Eingaben ausgestattet. Das Zweifarbdruckwerk (blau/rot) ist dient der besseren Übersicht.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Abmessungen:
(H x B x T) 68 x 147 x 226 mm
Anreißer (Online):
Tischrechner 120 PD inkl. Netzteil, 12-stellig, grau, druckend
Aufzählung (Online):
12-stellige, große LCD-Anzeige Druckgeschwindigkeit: 2,0 Zeilen/ Sek. 00-Taste, Speicher (3 Tasten) Dezimalwahl F, 3, 2, 0, A, Währungsumrechnung Vorzeichenwechseltaste, Postenzähler Farbrolle: Gr. 745 blau/ rot Papierrolle: 57 mm inklusive Netzteil Maße: ca. 219x154x58 mm Gewicht: ca. 409 g Batteriebetrieb optional möglich (Sie benötigen zusätzlich 4x AA-Batterien, nicht enthalten)
Kurzbeschreibung (Online):
Tischrechner 120 PD inkl. Netzteil, 12-stellig, grau, LCD-Display, druckend
Langbeschreibung (Online):
Der druckende Tischrechner 120 PD ist mit grundlegenden Rechenfunktionen, Mehrwertsteuerberechnung, Gewinnspannenkalkulation, Rundung, Aufschlagskalkulation und einer PC-ähnlichen Tastatur für bequeme Eingaben ausgestattet. Das Zweifarbdruckwerk (blau/rot) ist dient der besseren Übersicht.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: tischrechner druckend batteriebetrieb, rechen maschine, farbband rechenmaschine, Schulrechner, Kalkulator, Rechner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 30,49*
€ 43,26*
3 Tage
12
€ 5,95*
ab € 31,55*
€ 43,26*
€ 5,95*
ab € 31,90*
€ 44,78*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 36,67*
€ 51,17*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
AR5740
ab € 3,34*
Sonstiges
Soennecken
80003
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.