| |
|
| Artikel-Nr.: 273-TKO10125850 Herst.-Nr.: 101258.50 EAN/GTIN: 9002427258508 |
| | |
|
| | |
| Haushaltseimer aus stabilem Kunststoff, dank seines Metallbügels kann er zuverlässig zu jedem Einsatzort transportiert werden. Perfekt für alle Reinigungsarbeiten! Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Anreißer (Online): | Haushaltseimer, 5 Liter, silber | Aufzählung (Online): | Haushaltseimer 5 Liter mit Metallbügel Maßeinteilung Siebdruck möglich Farbe: silber Höhe: 21,5 cm Durchmesser: 22,5 cm | Kurzbeschreibung (Online): | Haushaltseimer, 5 Liter, silber, mit Metallbügel und Maßeinheit, Siebdruck möglich | Langbeschreibung (Online): | Haushaltseimer aus stabilem Kunststoff, dank seines Metallbügels kann er zuverlässig zu jedem Einsatzort transportiert werden. Perfekt für alle Reinigungsarbeiten! | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |