| |
|
| Artikel-Nr.: 273-STP794004601 Herst.-Nr.: 794004601 EAN/GTIN: 4006050078019 |
| |
|
| | |
| Staufen Green Heftumschläge. Weg vom Plastik – hin zur Nachhaltigkeit. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Format: | DIN A4 | Anreißer (Online): | Green Heftschoner, DIN A4, Papier, blau | Aufzählung (Online): | erhältlich in fünf Farben in den Formaten A4 und A5 Premiumausführung in Produktqualität, Form, Haptik und Verarbeitung aus premiumweißem Recycling Papier mit 150g/qm Premium Qualität | Kurzbeschreibung (Online): | Green Heftschoner, DIN A4, Recycling Papier 150g/qm, blau | Langbeschreibung (Online): | Staufen Green Heftumschläge. Weg vom Plastik – hin zur Nachhaltigkeit. | Ursprungsland: | AT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heftschutzeinband, Heftschutzhülle, Heftumschlag, hefthülle a4 blau, heft umschlag, heft-umschlag blau, Buchschoner, Buchumschlag, Buchhülle, Schulheftschoner, Schulheftumschlag, Schulhefthülle, Schulbuchschoner, Schulbuchumschlag, Schulbuchhülle, Buchschutz, Heftschutz, Schutzumschlag |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 0,554* | € 0,988* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,49* | ab € 0,65* | € 1,12* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,99* | ab € 0,70* | € 1,18* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 0,75* | € 1,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|