| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-STP794004515 Herst.-Nr.: 794004515 EAN/GTIN: 4006050077951 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Staufen Premium Heftumschläge. Weg vom Plastik – hin zur Nachhaltigkeit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | rot | Format: | DIN A5 | Anreißer (Online): | Green Heftschoner, DIN A5, Papier, rot | Aufzählung (Online): | erhältlich in fünf Farben in den Formaten A4 und A5 Premiumausführung in Produktqualität, Form, Haptik und Verarbeitung aus premiumweißem Recycling Papier mit 150g/qm Premium Qualität | Kurzbeschreibung (Online): | Green Heftschoner, DIN A5, Recycling Papier 150g/qm, rot | Langbeschreibung (Online): | Staufen Premium Heftumschläge. Weg vom Plastik – hin zur Nachhaltigkeit. | Ursprungsland: | AT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Heftschutzeinband, Heftschutzhülle, Heftumschlag, hefthülle a5 rot, heft umschlag, hefteinband a5, Heftumschläge, Buchschoner, Buchumschlag, Buchumschläge, Buchhüllen, Hefthüllen, Schulheftschoner, Schulheftumschlag, Schulheftumschläge, Schulhefthüllen, Schulbuchschoner, Schulbuchumschlag, Schulbuchumschläge, Schulbuchhüllen, Buchschutz, Heftschutz, Schutzumschlag, Schutzumschläge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 273 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 0,391* | € 0,731* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 0,48* | € 0,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 0,48* | € 0,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 0,55* | € 0,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 273 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,31* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 273 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 273 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|