Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Schulheft Lin1, DIN A5, 16 Blatt, 90 g/qm, 5/5/5 mm, liniert, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/stp40780001_a01.jpg
images/web_details/stp40780001_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-STP40780001
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     40780001
EAN/GTIN:
     9001939833708
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Schulheft Premio mit premiumweißem Recyclingpapier 90g/qm. Auf die Zielgruppe abgestimmtes, modernes Design.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A5
Ausführung:
Lin1, 5/5/5 mm liniert
Anreißer (Online):
Green Schulheft Lin1, DIN A5, 16 Blatt, liniert, farbig
Aufzählung (Online):
strapazierfähiger Heftumschlag aus Recyclingpapier 16 Blatt, abgerundete Ecken mit 3-fach Heftung am Rücken zu 100 % klimaneutral produziert mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" zertifiziert
Kurzbeschreibung (Online):
Green Schulheft Lin1, DIN A5, 16 Blatt, 90 g/qm, 5/5/5 mm, liniert, farbig
Langbeschreibung (Online):
Schulheft Premio mit premiumweißem Recyclingpapier 90g/qm. Auf die Zielgruppe abgestimmtes, modernes Design.
Ursprungsland:
AT
Weitere Suchbegriffe: Schulheft, Schulhefte, Grundschulheft Lineatur 1 A5, Schulheft Lineatur 1 A5, schulheft a5 lineatur 1, schulheft lineatur 1, schulheft, Notizhefte, Notizkladden, Schreibkladden, Übungshefte, Übungsschreibfolien, Schreiblernen, Oktavhefte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 0,39*
€ 0,79*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,42*
€ 0,85*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 0,45*
€ 0,87*
1 Tag
2975
2
€ 5,49*
ab € 0,45841*
€ 0,88841*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.