Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Schulblock, DIN A4, Lineatur 28, 50 Blatt, 70g/qm, 5 mm, kariert, mit Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/stp40750028_a01.jpg
images/web_details/stp40750028_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-STP40750028
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040750028
EAN/GTIN:
     9001939828704
Suchbegriffe:
Rechenblock
Rechenblöcke
Schreibblock
Schreibblöcke
Schulblock Green mit premiumweißem Recyclingpapier, ohne optische Aufheller. Auf die Zielgruppe abgestimmtes, modernes Design.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Ausführung:
Lin28, 5 mm kariert, Rand links
Anreißer (Online):
Green Schulblock Lin28, DIN A4, 50 Blatt, kariert, mit Rand links, 4-Loch
Aufzählung (Online):
Format DIN A4 70g/qm 4-fach Lochung Block à 50 Blatt 100 % klimaneutral produziert mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" zertifiziert
Kurzbeschreibung (Online):
Green Schulblock, DIN A4, Lineatur 28, 50 Blatt, 70g/qm, 5 mm, kariert, mit Rand links, 4-fach Lochung
Langbeschreibung (Online):
Schulblock Green mit premiumweißem Recyclingpapier, ohne optische Aufheller. Auf die Zielgruppe abgestimmtes, modernes Design.
Ursprungsland:
AT
Weitere Suchbegriffe: Schulblock, Schulblöcke, Schulblock Lineatur 28, schulblock a4 kariert, schulblock, schulblock kariert, Schulhefte, Notizhefte, Schreibhefte, Notizkladden, Schreibkladden, Übungshefte, Übungsschreibfolien, Schreiblernen, Oktavhefte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,33*
€ 2,59*
10 Tage
22
1
€ 5,87*
ab € 1,40*
€ 2,63*
2 Tage
306
2
€ 5,49*
ab € 1,58*
€ 2,91*
2 Tage
306
2
€ 4,99*
ab € 1,68*
€ 3,06*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0266* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.