| |
|
| Artikel-Nr.: 273-STP40740007 Herst.-Nr.: 040740007 EAN/GTIN: 9001939827707 |
| |
|
| | |
| Der Spiralblock in DIN A5 ist für Links- und Rechtshänder geeignet. Das Innenteil ist aus premiumweißem Recyclingpapier, ohne optische Aufheller. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | DIN A5 | Ausführung: | kariert, 7 mm | Anreißer (Online): | Green Spiralblock, DIN A5, 40 Blatt, 7 mm, kariert | Aufzählung (Online): | mit Umweltzeichen „Blauer Engel“ in einem klimaneutralen Unternehmen produziert mit weißer Spiralbindung einfaches Abtrennen durch Abrisshilfe und Microperforation stabiler Graukarton-Unterlage Papier: 70g/qm Block mit 40 Blatt | Kurzbeschreibung (Online): | Green Spiralblock, DIN A5, kariert, 40 Blatt, 70g/qm, Lineatur 7, 7 mm | Langbeschreibung (Online): | Der Spiralblock in DIN A5 ist für Links- und Rechtshänder geeignet. Das Innenteil ist aus premiumweißem Recyclingpapier, ohne optische Aufheller. | Ursprungsland: | AT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Collegeblock Lineatur 7, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, spiralblock din a 5 lineatur 7, collegeblock lineatur 7, rechenblock a5, Collegblock, Collegblöcke, Kollegblock, Kollegblöcke, Sprialblock, Schulblock, Schulblöcke, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke, Notizblock |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,12* | € 2,13* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 4,99* | ab € 1,15* | € 2,14* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,15* | € 2,22* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 5,49* | ab € 1,22876* | € 2,29876* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|