| |
|
| Artikel-Nr.: 273-STP40400000 Herst.-Nr.: 040400000 EAN/GTIN: 9002244559871 |
| |
|
| | |
| Zeichenblock im Format DIN A4. Perfekt für den täglichen Gebrauch in der Schule geeignet. Weitere Informationen: | | Format: | DIN A4 | Anreißer (Online): | Dürer Zeichenblock DIN A4, 10 Blatt | Aufzählung (Online): | premiumweißes Zeichenpapier, 100g/qm Kopfgeleimt Oberfläche: matt radierfest | Kurzbeschreibung (Online): | Dürer Zeichenblock DIN A4, 10 Blatt, 100g/qm, perforiert, 4 Motive | Langbeschreibung (Online): | Zeichenblock im Format DIN A4. Perfekt für den täglichen Gebrauch in der Schule geeignet. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 0,76* | € 1,46* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 0,77* | € 1,48* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 0,84858* | € 1,58858* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 0,97* | € 1,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,077* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|