| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FORM40400000 Herst.-Nr.: 40400000 EAN/GTIN: 9002244559871 |
| |
|
| | |
| - Aus Offset Zeichenpapier, 100 g/qm, perforiert
- Sortierte Motive.
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 10 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.1050 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Marke: | Format-X | Material: | Papier | Papiergewicht: | 100 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, malblock a4, malblock, Künstler, Künstler-Zeichenblock, KünstlerZeichenblock, Schul, Schul-Zeichenblock, Schulblock, Schulmalblock, SchulZeichenblock |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 0,67* | € 1,34* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,76* | € 1,46* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 0,7801* | € 1,4801* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 0,97* | € 1,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,076* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|