| |
|
| Artikel-Nr.: 273-STP040470020 Herst.-Nr.: 040470020 EAN/GTIN: 9002244558775 |
| |
|
| | |
| Die Ringbucheinlage ist aus dem Sortiment Staufen Style und besteht aus einem holzfreien Qualitätspapier und verfügt über eine hervorragende Verarbeitungsqualität. Weitere Informationen: | | Format: | DIN A4 | Ausführung: | kariert, Liniatur: 22 | Anreißer (Online): | Style Ringbucheinlage, DIN A4, LIN.22, kariert | Aufzählung (Online): | DIN A4 70g/qm Packung à 50 Blatt Produktion erfolgt im klimaneutralen Unternehmen | Kurzbeschreibung (Online): | Style Ringbucheinlage, DIN A4, kariert, 50 Blatt, 70g/qm, LIN21 | Langbeschreibung (Online): | Die Ringbucheinlage ist aus dem Sortiment Staufen Style und besteht aus einem holzfreien Qualitätspapier und verfügt über eine hervorragende Verarbeitungsqualität. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,11* | € 2,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,20* | € 2,23* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 1,28* | € 2,40* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 1,26* | € 2,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0252* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|