Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SIGZV572 Herst.-Nr.: ZV572 EAN/GTIN: 4004360887871 |
| |
|
| | |
| PC-SEPA-Überweisung zum Ausfüllen mit PC und Drucker. Für Überweisungsbeträge in andere EU-/EWR-Staaten. Gültig für alle Banken und Sparkassen. Dank ultrafeiner Mikroperforation garantiert leichtes Abtrennen und exakte Kanten wie geschnitten. 90 g/qm, für alle Inkjet- und Laserdrucker. Weitere Informationen: | | Format: | DIN A4 | Ausführung: | 1-fach, beleglesefähig, 250 Blatt | Anreißer (Online): | PC-SEPA-Überweisung, 90g/qm, 250 Blatt | Kurzbeschreibung (Online): | PC-SEPA-Überweisung, 90g/qm, für Ink-/Laserdrucker, beleglesefähig, VE = 1 Packung = 250 Blatt | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 29,12* | € 38,78* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 29,90* | € 39,93* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 30,51* | € 40,65* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 30,87* | € 41,34* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 36,17* | € 50,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,14468* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|