Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischschilder / Hinweißchilder aus 1 mm glasklarem Hartplastik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/sigta138_a1.jpg
images/web_details/sigta138_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SIGTA138
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     TA138
EAN/GTIN:
     4004360946981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
Vielseitig einsetzbarer Tischaufsteller in Dachform, zur beidseitigen Präsentation. Packung inklusive Einsteckschilder. Der Aufsteller besteht aus glasklarem Hartplastik.
Weitere Informationen:
Format:
95 x 42 x 45 mm, für beidseitige Präsentation
Ausführung:
Tischaufsteller, Hartplastik, Dachform
Anreißer (Online):
Tischaufsteller Dachform, Format 95 x 42 mm, Hartplastik
Aufzählung (Online):
Maße Produkt: 95 mm x 42 mm x 45 mm Inhalt: 10 Stück Farbe: klar Material: Hartplastik Materialstärke: 1 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Tischschilder / Hinweißchilder aus 1 mm glasklarem Hartplastik
Langbeschreibung (Online):
Vielseitig einsetzbarer Tischaufsteller in Dachform, zur beidseitigen Präsentation. Packung inklusive Einsteckschilder. Der Aufsteller besteht aus glasklarem Hartplastik.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: sigel tischaufsteller dachform, dokumentenhalter, sigel dokumentenhalter, Tischprospektständer, Informationsaufsteller, Informations-Aufsteller, Infoaufsteller, Info-Aufsteller, Prospektständer, Prospekt-Ständer, Infodisplay, Info-Display, Prospekthalter, Prospekt-Halter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
1
€ 5,95*
ab € 15,91*
€ 21,17*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 15,82*
€ 21,18*
1
€ 4,75*
ab € 17,28*
€ 23,02*
1
€ 7,95*
ab € 17,74*
€ 24,38*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 18,15*
€ 25,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DP046
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.