Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Tischaufsteller TA138 Dachform 95x42mm gk 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/846/a006846s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/846/a006846s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/653/a009653o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154209203
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     TA138
EAN/GTIN:
     4004360946981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
Für Präsentationen bei Konferenzen, Seminare, Rezeptionen, Info-Theken. Einfach Karte in den Aufsteller einschieben - fertig! Passende PC-beschriftbare Einsteckkarten gibt's auch im Sigel Sortiment! 25 Jahre Garantie auf die UV-Beständigkeit des Acryls.
Weitere Informationen:
Sonderform:
Dachform
Maße:
9,5 x 4,2 x 4,5 cm (B x H x T)
beidseitig verwendbar:
Ja
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Werkstoff:
Hartplastik
Farbe:
glasklar
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischaufsteller
Weitere Suchbegriffe: sigel tischaufsteller dachform, dokumentenhalter, sigel dokumentenhalter, Aktionshinweisaufsteller, Aufsteller, Infoaufsteller, Informationsaufsteller, Menükartenaufsteller, Preisaufsteller
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
1
€ 5,95*
ab € 15,91*
€ 21,17*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 15,82*
€ 21,18*
1
€ 4,75*
ab € 17,28*
€ 23,02*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 17,74*
€ 24,38*
1
€ 6,95*
ab € 18,15*
€ 25,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DP046
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.