Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbrolle, für Sharp Rechner EL1611P (EA-732R)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/shaea732r_a1.jpg
images/web_details/shaea732r_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SHAEA732R
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     EA-732 R
EAN/GTIN:
     4025999802103
Suchbegriffe:
Kassen-Farbband
Kassenfarbband
Registrierkassen-Farbband
registrierkassen farbband
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
Farbrolle, schwarz
GPSR Hersteller E-Mail:
info@sharp.eu
GPSR Hersteller Name:
Sharp Electronics GmbH
GPSR Hersteller Land:
Deutschland
GPSR Hersteller Ort:
Hamburg
GPSR Hersteller PLZ:
20097
GPSR Hersteller Straße:
Nagelsweg 33-35
GPSR Hersteller Telefon:
+49 40 2376-0
GPSR Hersteller Website:
www.sharp.eu
Anreißer (Online):
Farbrolle, für Sharp Rechner EL1611P (EA-732R)
Kurzbeschreibung (Online):
Farbrolle, für Sharp Rechner EL1611P (EA-732R)
Ursprungsland:
DE

Kompatible Geräte:
Alps:
DL 021; DPL 6304 A
Canon:
Canola CP 12; CP 12; MP 1 DH; MP 120 DM; P 1 D; P 1 D III; P 1 D V; P 10 D II; P 100; P 14 D; P 2 D II; P 20 D; P 20 D II; P 20 DH; P 20 DX; P 20 DX II; P 21 D IV; P 21 D V; P 24 D II; P 40 D; P 41 D; P 41 D II; P 60 D; P 62 D; P 70 D; P 71 D; P 8 D; P 8 H; P 80 D; P 9 D; P 90 D; P Z D
Brother:
P 40 D; P 41 D
MBO:
1041 PD; 1063 PD; 1401 PD; 190 PD; Micro 180 PD; Micro 190 PD; TRS 1041; TRS 1063 PD; TRS 1401 PD; TRS 190 PD
Panasonic:
614; 615; JE 614 P; JE 615 P; JE 630; JE 630 P; JE 630 Series; JE 714
Unisonic:
XL 1119; XL 1128; XL 1129; XL 1132
Walther:
10 PD; 22 PD
Sharp:
EL 1600 B; EL 1609; EL 1610; EL 1611; EL 1611 A; EL 1611 C; EL 1611 E; EL 1611 H; EL 1611 H II; EL 1611 P; EL 1611 PGY; EL 1611 PGYA; EL 1611 S; EL 1611 V; EL 1619; EL 1621; EL 1801 A
Adler-Royal:
22 PD; 550 HD; 800 PD; 900 PD; Concorde PD; Concorde PD 10; Ezvue 550 HD; Ezvue SMD 10; SMD 10 Ezvue; PD 10; PD 5; PD 6
Casio:
MR 100; MR 100 HT; MR 100 Series; MR 200
Sanyo:
21 P; 21 PD-N
Texas Instruments:
E 2004; TI 2004; TI 5005; TI 5005 II; TI 5005 II B; TI 5005 Series; TI 5006; TI 5006 II; TI 5019; TI 5019 SV; TI 5032
Ibico:
1002; 1004; 1009
Triumph-Adler:
550 HD; Concorde PD; Concorde PD 10; PD 10; PD 5
Büroring:
1002; 1020
Büro Actuell:
Junior 10 BN
Aurora:
PR 600; PR 600 M; PR 600 Series; PR 620; PR 620 M; PR 620 Series
Olivetti:
750 PD; HD 7000; PA 900; PC PR 8; PD 760
Olympia:
CPD 220; CPD 2210; PD 700 S
Citizen:
50 CX; 80 CX; CX 40; CX 505; CX 555; CX 70; CX 75; CX 80; CX 805
Sigma:
HR 10 B; HR 10 PD
Rebell:
Mesaprint; Pocketprint; Print 10; Print 12
Facit:
C 200
Epson:
IR 60; IR 61
Piracomp:
PD 110
Weitere Suchbegriffe: Farbrollen, Kassenfarbrollen, Kassen-Farbrollen, Registrierkassenfarbrollen, Registrierkassen-Farbrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.