| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SENS068062V10002 Herst.-Nr.: S-068062V10002 EAN/GTIN: 4008783066370 |
| |
|
| | |
| Qualitäts-Kugelschreibermine aus Kunststoff. Format: X20. Für Büroring Druckkugelschreiber geeignet. Für leichtes, angenehmes Schreiben und ein sauberes Schriftbild. Farben blau und schwarz sind gemäß ISO 12757-2 dokumentenecht. Strichstärke: M. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Strichstärke: | M | Anreißer (Online): | Kugelschreibermine X20, M, Ersatzmine für BRG2230, blau | Kurzbeschreibung (Online): | Kugelschreibermine X20, M, Ersatzmine für BRG2230, dokumentenecht, Kunststoffmine, blau, VE = 1 Schachtel = 10 Stück | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, Standard-Kugelschreibermine, Standardkugelschreibermine, senator kugelschreibermine blau 10 stück, kugelschreiber mine, kugelschreiber-mine senator, Kugelschreibermine, Schreibermine, Schreiber-Mine, Schreibgerätmine, Schreibgerät-Mine, Schreibgerätemine, Schreibgeräte-Mine |
| | |
| |