Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Evercolor hellgrün, A4 80 g/qm, aus 100 % Altpapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/scs88089377_a1.jpg
images/web_details/scs88089377_a1.jpg
images/web_details/papyrus_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SCS88089377
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100005032
EAN/GTIN:
     3288580400046
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Farbiges Kopierpapier, DIN A4, 80g/qm, für Laser-, Inkjetdrucker und Kopierer geeignet. Aus 100 % Altpapier. ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.
Weitere Informationen:
Farbe:
gellgrün
Format:
DIN A4
Anreißer (Online):
Evercolor Kopierpapier, DIN A4, 80g/qm, aus 100 % Altpapier, hellgrün, 500 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Kopierpapier Evercolor, DIN A4, 80g/qm, hellgrün, aus 100 % Altpapier, Umweltzeichen „Blauer Engel“, Packung à 500 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Farbiges Kopierpapier, DIN A4, 80g/qm, für Laser-, Inkjetdrucker und Kopierer geeignet. Aus 100 % Altpapier. ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.
Ursprungsland:
FR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,78*
€ 15,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,95*
€ 14,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,68*
€ 12,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.