Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Klappbox, braun, Automatik- boden, Klappdeckel, Beschriftungs-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/sbp312910010_a01.jpg
images/web_details/sbp312910010_a01.jpg
images/web_details/smartbox_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SBP312910010
Hersteller:
     Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
     312910010
EAN/GTIN:
     4250414142827
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Archivbox mit anhängendem Klappdeckel, der Aufbau ist durch den Automatikboden kinderleicht und schnell. Mit praktischen Grifflöchern und Beschriftungsfeldern die auf den Inhalt hinweisen. Platzsparend stapelbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Abmessungen:
(H x B x T) 300 x 328 x 422 mm
Innenmaße:
285 x 320 x 410 mm
Außenmaße:
300 x 328 x 422 mm
Anreißer (Online):
Archiv-Klappbox, 410 x 320 x2 85 mm, braun
Aufzählung (Online):
zur optimalen Archivierung von Ordnern schneller Aufbau durch Automatikboden mit anhängendem Klappdeckel seitliche Grifflöcher zum einfachen Transportieren großflächige Beschriftungsfelder an allen 4 Seiten sehr stabile Wandkonstruktion, stapelbar Innenmaß: 410 x 320 x 285 mm Außenmaß: 422 x 328 x 300 mm Farbe: braun
Kurzbeschreibung (Online):
Archiv-Klappbox, braun, Automatikboden, Klappdeckel, Beschriftungsfelder, stapelbar, Innenmaße: 410 x 320 x 285 mm, Außenmaße: 422 x 328 x 300 mm
Langbeschreibung (Online):
Archivbox mit anhängendem Klappdeckel, der Aufbau ist durch den Automatikboden kinderleicht und schnell. Mit praktischen Grifflöchern und Beschriftungsfeldern die auf den Inhalt hinweisen. Platzsparend stapelbar.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Aufrichtekarton, Aufrichteschachtel, Automatikkarton, Blitzbodenkarton, Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Beschriftungsfeld, Falt-Box, Faltbox, Faltkiste, Klapp-Box, Klappbox, Klappdeckel-Box, Klappdeckel-Schachtel, Klappdeckelbox, Klappdeckelschachtel, Klappschachtel, Wellpapp Klappdeckelbox, Wellpapp Klappschachtel, Wellpappe Klappdeckelbox, Wellpappe Klappschachtel, archivboxen smartbox, klappdeckel box, Archivbox, Altablagekarton, Aktanaufbewahrungsschachtel, Aktenaufbewahrungskarton, Archivsammler, Archivkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,73*
€ 5,13*
6 Tage
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 59,74*
€ 77,11*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.