Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton 1-wellig, braun, f. max. 30 kg Gewicht,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/sbp231110825_a1.jpg
images/web_details/sbp231110825_a1.jpg
images/web_details/smartbox_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SBP231110825
Hersteller:
     Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
     231110825
EAN/GTIN:
     4250414135195
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Umweltfreundliche Verpackungs- und Versandkartons, max. Gewicht 30 kg. Gute Stabilität und schöne Optik. Einfacher Verschluss mit Packband. Farbe: braun.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-wellig
Gewicht:
273 g
Innenmaße:
395x295x290mm
Außenmaße:
400x300x300mm
Anreißer (Online):
Versandkarton, 395 x 295 x 290 mm, braun
Kurzbeschreibung (Online):
Versandkarton, 1-wellig, für max. 30kg Gewicht, Innenmaß: 395 x 295 x 290 mm, braun
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, faltkarton einwellig, Versandkarton, Versandkartons, Verpackungen, Versandverpackungen, Kartonage, Pappkarton, Pappverpackung, Schachtel, Umkarton, Box, Verpackungskarton
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,50*
ab € 24,16*
€ 32,63*
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 25,45*
€ 35,42*
7 Tage
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 58,01*
€ 75,45*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,42*
€ 42,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,01*
€ 41,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,87*
€ 40,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,76*
€ 37,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,74*
€ 36,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,45*
€ 30,29
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,018* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartbox Pro
231 110 325
ab € 5,77*
Sonstiges
Smartbox Pro
231101220-20
ab € 12,57*
Sonstiges
Smartbox Pro
231101020-20
ab € 6,71*
Sonstiges
Smartbox Pro
231101120-20
ab € 11,79*
Sonstiges
Smartbox Pro
231101320-20
ab € 17,69*
Sonstiges
Smartbox Pro
231101420-20
ab € 18,92*
Sonstiges
Smartbox Pro
231101520-20
ab € 20,30*
Sonstiges
Smartbox Pro
231101620-20
ab € 23,45*
Sonstiges
Smartbox Pro
231101720-20
ab € 30,67*
Sonstiges
Smartbox Pro
231110225-25
ab € 9,90*
Sonstiges
Smartbox Pro
231110125-25
ab € 0,24*
Sonstiges
Smartbox Pro
231110425-25
ab € 11,44*
Sonstiges
Smartbox Pro
231110625-25
ab € 18,30*
Sonstiges
Smartbox Pro
231110725-25
ab € 21,13*
Sonstiges
Smartbox Pro
231110525-25
ab € 17,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.