Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton 1-wellig, braun, f. max. 30 kg Gewicht,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/sbp231110225_a1.jpg
images/web_details/sbp231110225_a1.jpg
images/web_details/smartbox_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SBP231110225
Hersteller:
     Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
     231110225
EAN/GTIN:
     4250414135072
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Umweltfreundliche Verpackungs- und Versandkartons, max. Gewicht 30 kg. Gute Stabilität und schöne Optik. Einfacher Verschluss mit Packband. Farbe: braun.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-wellig
Gewicht:
95 g
Innenmaße:
295x195x90mm
Außenmaße:
300x200x100mm
Anreißer (Online):
Versandkarton, 295 x 195 x 90 mm, braun
Kurzbeschreibung (Online):
Versandkarton, 1-wellig, für max. 30kg Gewicht, Innenmaß: 295 x 195 x 90 mm, braun
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, faltkarton einwellig, Versandkarton, Versandkartons, Verpackungen, Versandverpackungen, Kartonage, Pappkarton, Pappverpackung, Schachtel, Umkarton, Box, Verpackungskarton
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,50*
ab € 9,89*
€ 14,76*
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 11,76*
€ 17,09*
7 Tage
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 42,34*
€ 55,90*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,09*
€ 20,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,78*
€ 19,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,07*
€ 19,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,04*
€ 17,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,66*
€ 17,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4704* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartbox Pro
231 110 325
ab € 5,65*
Sonstiges
Smartbox Pro
231101220-20
ab € 12,57*
Sonstiges
Smartbox Pro
231101020-20
ab € 6,71*
Sonstiges
Smartbox Pro
231101120-20
ab € 11,72*
Sonstiges
Smartbox Pro
231101320-20
ab € 17,72*
Sonstiges
Smartbox Pro
231101420-20
ab € 18,92*
Sonstiges
Smartbox Pro
231101520-20
ab € 20,27*
Sonstiges
Smartbox Pro
231101620-20
ab € 23,65*
Sonstiges
Smartbox Pro
231101720-20
ab € 30,52*
Sonstiges
Smartbox Pro
231110125-25
ab € 0,24*
Sonstiges
Smartbox Pro
231110425-25
ab € 11,38*
Sonstiges
Smartbox Pro
231110625-25
ab € 18,43*
Sonstiges
Smartbox Pro
231110725-25
ab € 21,01*
Sonstiges
Smartbox Pro
231110825-25
ab € 24,03*
Sonstiges
Smartbox Pro
231110525-25
ab € 17,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.