Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design Starkhefter, 200 Blatt (20 mm), schwarz, Hefttiefe: 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/sax039919_a1.jpg
images/web_details/sax039919_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SAX039919
Hersteller:
     Brevillier Urban & Sachs
Herst.-Nr.:
     0-399-19
EAN/GTIN:
     9014400217884
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Langhefter aus Metall und Kunststoffelementen, der mit geringem Kraftaufwand auch große Mengen Papier heftet. Rutschfeste Griffzone. Für Heftklammern: 23/8, 23/10 und 23/13, 23/17, 23/20 und 23/24. Hefttiefe: 70 mm, Adjustierbarer Anschlaghebel. Heftleistung 200 Blatt (80 g/qm). Heftart: geschlossen. GS-geprüft.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anreißer (Online):
Langarmheftgerät, 200 Blatt, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Design Starkhefter, 399 XL, Langarmhefter, Heftleistung: 200 Blatt, schwarz
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: blockhefter 200 blatt, blockhefter, blockhefter schwarz, Heftgerät, Büroheftgerät, Bürohefter, Heftmaschine, Büroheftmaschine, Aktenhefter, Papierhefter, Hefter, Klammeraffe, Tacker, Bürotacker, Heftapparat, Klammermaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,35*
€ 192,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,80*
€ 186,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,56*
€ 177,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.