| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SAX023919 Herst.-Nr.: 0-239-19 EAN/GTIN: 9014400191009 |
| |
|
| | |
| Kleinhefter 239 M aus Metall und Kunststoffelementen für Heftklammern 24/6 oder 26/6. Mit integrietem Heftklammernentferner. Einfaches Nachfüllen durch Automatiklade. Hefttiefe: 63 mm. Heftleistung: 25 Blatt (80 g/qm), Heftarten: geschlossen, offen oder genagelt. GS-geprüft. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Anreißer (Online): | Heftgerät, 25 Blatt, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Design Hefter, 25 Blatt (2,5 mm), Hefttiefe: 63 mm, Heftart: Geschlossen, offen, nageln, Heftklammerntyp: 100 Klammern 24/6 oder 130 Klammern 26/5, schwarz | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Mini-Hefter, Mini-Heftgerät, Minihefter, Miniheftgerät, heftgerät schwarz 100 blatt, mini hefter, bürohefter schwarz, Büroheftmaschine, Aktenhefter, Papierhefter, Hefter, Tacker, Bürotacker, Heftapparat |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 5,77* | € 9,27* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 6,05* | € 9,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 6,46* | € 9,93* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 6,58* | € 10,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|